Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, visszatérő, mélyítet, zöld, szürke perem SX065522 - ZB5AA36C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, visszatérő, mélyítet, zöld, szürke perem SX065522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489762322

Sonepar cikkszám

SX065522

Gyártói cikkszám

ZB5AA36C0

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AA36C0

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, visszatérő, mélyítet, zöld, szürke perem