Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag O30 gombafejű nyomógomb fej, O22, visszatérő, fekete IP66 SX065554 - ZB5AC24TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag O30 gombafejű nyomógomb fej, O22, visszatérő, fekete IP66 SX065554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119077828

Sonepar cikkszám

SX065554

Gyártói cikkszám

ZB5AC24TQ

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AC24TQ

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Védettség (NEMA):

4X, 13

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

szürke

Harmony műanyag O30 gombafejű nyomógomb fej, O22, visszatérő, fekete IP66