Schneider - Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NC, rugós csatlakozós SX065803 - ZB5AZ1025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119037730
Sonepar cikkszám
SX065803
Gyártói cikkszám
ZB5AZ1025
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AZ1025
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NC, rugós csatlakozós