Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO, rugós csatlakozós SX065802 - ZB5AZ1015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO, rugós csatlakozós SX065802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119037723

Sonepar cikkszám

SX065802

Gyártói cikkszám

ZB5AZ1015

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AZ1015

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO, rugós csatlakozós