Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 2NC, rugós csatlakozós SX065805 - ZB5AZ1045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 2NC, rugós csatlakozós SX065805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119037754

Sonepar cikkszám

SX065805

Gyártói cikkszám

ZB5AZ1045

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AZ1045

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 2NC, rugós csatlakozós