Schneider - Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal és középső poz. kivehető, jobbról vissz., 3 állású,szürke p. SX065622 - ZB5AG05C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489764548
Sonepar cikkszám
SX065622
Gyártói cikkszám
ZB5AG05C0
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG05C0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal és középső poz. kivehető, jobbról vissz., 3 állású,szürke p.