Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 3 állású, szürke perem SX065623 - ZB5AG08C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 3 állású, szürke perem SX065623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489764722

Sonepar cikkszám

SX065623

Gyártói cikkszám

ZB5AG08C0

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AG08C0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 3 állású, szürke perem