Schneider - Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 458A kulcsos, jobboldali pozícióban kivehető, 2 állású SX065621 - ZB5AG0210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110884067
Sonepar cikkszám
SX065621
Gyártói cikkszám
ZB5AG0210
Gyártói típuskód
ZB5AG0210
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Harmony műanyag választókapcsoló fej, O22, 458A kulcsos, jobboldali pozícióban kivehető, 2 állású