Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, nyomó-nyomó, sárga SX065656 - ZB5AH083

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, nyomó-nyomó, sárga SX065656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481206466

Sonepar cikkszám

SX065656

Gyártói cikkszám

ZB5AH083

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AH083

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

29 mm

Védőborítással:

Nem

Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, nyomó-nyomó, sárga