Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, O22, 2 állású, sárga SX065692 - ZB5AK1283

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, O22, 2 állású, sárga SX065692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - sárga

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481206244

Sonepar cikkszám

SX065692

Gyártói cikkszám

ZB5AK1283

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AK1283

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

sárga

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

sárga

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

29 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, O22, 2 állású, sárga