Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag világító vészgomb fej, O22, forgatásra kioldó, piros/fehér, 24V IP66 SX065753 - ZB5AS84W3B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag világító vészgomb fej, O22, forgatásra kioldó, piros/fehér, 24V IP66 SX065753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489744977

Sonepar cikkszám

SX065753

Gyártói cikkszám

ZB5AS84W3B

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AS84W3B

Gomb színe:

piros/zöld

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

60 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

60 mm

Védettség (NEMA):

4X

Megvilágítható:

Igen

Világítással:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Harmony műanyag világító vészgomb fej, O22, forgatásra kioldó, piros/fehér, 24V IP66