Schneider - Harmony nem világító felirati gyűrű O60 vészleállítóhoz, ''NOT HALT'' + ISO13850 logó SX066103 - ZBY9230T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119020527
Sonepar cikkszám
SX066103
Gyártói cikkszám
ZBY9230T
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9230T
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024