Schneider - Harmony O22 nyomógomb fehér tető jelölt SILENCE SX066037 - ZBA147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110089875
Sonepar cikkszám
SX066037
Gyártói cikkszám
ZBA147
Gyártói típuskód
Harmony ZBA147
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024