Schneider - Harmony O22 nyomógomb piros tető jelöletlen, kettősfejű készülékhez SX066038 - ZBA74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119044172
Sonepar cikkszám
SX066038
Gyártói cikkszám
ZBA74
Gyártói típuskód
Harmony ZBA74
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024