Schneider - Harmony öntapadós felirati címke, 19x27 mm, XALG tokozathoz, felirat nélkül, szürke SX066118 - ZBYD06102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110974379
Sonepar cikkszám
SX066118
Gyártói cikkszám
ZBYD06102
Gyártói típuskód
Harmony ZBYD06102
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
19 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024