Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém kapcsoló fej, O30, 3 állású jobbról középre visszatérő, fekete SX017903 - ZB4FD8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém kapcsoló fej, O30, 3 állású jobbról középre visszatérő, fekete SX017903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489581350

Sonepar cikkszám

SX017903

Gyártói cikkszám

ZB4FD8

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FD8

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Schneider Automatizálási Kampány 2024