Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém kapcsoló fej, O30, hossz. fej, 3 állású, jobbról közép visszatérő SX017950 - ZB4FJ5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém kapcsoló fej, O30, hossz. fej, 3 állású, jobbról közép visszatérő SX017950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489581923

Sonepar cikkszám

SX017950

Gyártói cikkszám

ZB4FJ5

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FJ5

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Schneider Automatizálási Kampány 2024