Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett kapcsoló, O30, meghosszabbított fej, 2 állású, 1NO IP66 SX017719 - XB4FJ21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett kapcsoló, O30, meghosszabbított fej, 2 állású, 1NO IP66 SX017719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489580254

Sonepar cikkszám

SX017719

Gyártói cikkszám

XB4FJ21

Gyártói típuskód

Harmony XB4FJ21

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Schneider Automatizálási Kampány 2024