Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett LED-es világító fejű nyomógomb, O30, 1NO, 24V, fehér IP66 SX017757 - XB4FW31B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett LED-es világító fejű nyomógomb, O30, 1NO, 24V, fehér IP66 SX017757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489580636

Sonepar cikkszám

SX017757

Gyártói cikkszám

XB4FW31B5

Gyártói típuskód

Harmony XB4FW31B5

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024