Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett LED jelzőlámpa, O30, 120VAC, fehér IP66 SX017747 - XB4FVG1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett LED jelzőlámpa, O30, 120VAC, fehér IP66 SX017747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489580537

Sonepar cikkszám

SX017747

Gyártói cikkszám

XB4FVG1

Gyártói típuskód

Harmony XB4FVG1

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024