Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett LED jelzőlámpa, O30, 230VAC, zöld IP66 SX017753 - XB4FVM3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
94 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489580599
Sonepar cikkszám
SX017753
Gyártói cikkszám
XB4FVM3
Gyártói típuskód
Harmony XB4FVM3
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024