Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett nyomógomb, O30, visszatérő, 1NC, piros, 'O' IP66 SX017706 - XB4FA4322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489580124
Sonepar cikkszám
SX017706
Gyártói cikkszám
XB4FA4322
Gyártói típuskód
Harmony XB4FA4322
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0