Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett választókapcsoló, O30, 2 állású visszatérő, 1NO IP66 SX017712 - XB4FD41
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017712
Gyártói cikkszám
XB4FD41
Gyártói típuskód
Harmony XB4FD41
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém