Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett választókapcsoló, O30, 3 állású középre visszatérő, 2NO IP66 SX017713 - XB4FD53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489580193
Sonepar cikkszám
SX017713
Gyártói cikkszám
XB4FD53
Gyártói típuskód
Harmony XB4FD53
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém