Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett világító kapcsoló, O30, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, zöld IP66 SX017723 - XB4FK123G5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489580292
Sonepar cikkszám
SX017723
Gyártói cikkszám
XB4FK123G5
Gyártói típuskód
Harmony XB4FK123G5
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Tápfeszültség:
110-120 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém