Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, piros IP66 SX017736 - XB4FK134M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, piros IP66 SX017736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489580421

Sonepar cikkszám

SX017736

Gyártói cikkszám

XB4FK134M5

Gyártói típuskód

Harmony XB4FK134M5

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Tápfeszültség:

230-240 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Schneider Automatizálási Kampány 2024