Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém komplett világító kapcsoló, O30, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, zöld IP66 SX017731 - XB4FK133B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489580377
Sonepar cikkszám
SX017731
Gyártói cikkszám
XB4FK133B5
Gyártói típuskód
Harmony XB4FK133B5
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Tápfeszültség:
24-24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém