Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém LED jelzőlámpa fej, O30, kék SX018008 - ZB4FV063

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém LED jelzőlámpa fej, O30, kék SX018008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 30.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489582579

Sonepar cikkszám

SX018008

Gyártói cikkszám

ZB4FV063

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FV063

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024