Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém LED jelzőlámpa fej, O30, narancssárga SX018007 - ZB4FV053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489582562
Sonepar cikkszám
SX018007
Gyártói cikkszám
ZB4FV053
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FV053
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024