Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém vakfedél, O30, fekete SX018003 - ZB4FSZ3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém vakfedél, O30, fekete SX018003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 30.5 mm

  • Szín - fekete

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489582524

Sonepar cikkszám

SX018003

Gyártói cikkszám

ZB4FSZ3

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FSZ3

Anyag:

fém

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Szín:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024