Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém választókapcsoló fej, O30, 3 állású, recés, fekete SX017897 - ZB4FD39
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489581299
Sonepar cikkszám
SX017897
Gyártói cikkszám
ZB4FD39
Gyártói típuskód
ZB4FD39
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Harmony panelbe süllyesztett fém választókapcsoló fej, O30, 3 állású, recés, fekete