Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világító nyomógomb fej, O30, kiálló, fehér, nyomó-nyomó SX017936 - ZB4FH13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - szürke
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489581688
Sonepar cikkszám
SX017936
Gyártói cikkszám
ZB4FH13
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FH13
Gomb színe:
szürke
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
13
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem