Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, narancssárga SX017956 - ZB4FK1253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - narancs
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489582050
Sonepar cikkszám
SX017956
Gyártói cikkszám
ZB4FK1253
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FK1253
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
narancs
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
narancs
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13