Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, O30, 3 állású, piros SX017961 - ZB4FK1343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489582104
Sonepar cikkszám
SX017961
Gyártói cikkszám
ZB4FK1343
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FK1343
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13