Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, O30, személyre szabott SX065505 - ZB4FKCUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481821447
Sonepar cikkszám
SX065505
Gyártói cikkszám
ZB4FKCUST01
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FKCUST01
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024