Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világítókapcsoló fej, O30, 3 állású, narancs, jobbról közép visszatérő SX017986 - ZB4FK1853

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világítókapcsoló fej, O30, 3 állású, narancs, jobbról közép visszatérő SX017986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - narancs

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489582357

Sonepar cikkszám

SX017986

Gyártói cikkszám

ZB4FK1853

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FK1853

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

narancs

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

narancs

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Schneider Automatizálási Kampány 2024