Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED világító nyomógomb, O30, 1NO, 120VAC, személyre szabott SX062342 - XB4FWCUST03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Megvilágítható - Igen
Lámpa tápfeszültsége - 120 V
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820686
Sonepar cikkszám
SX062342
Gyártói cikkszám
XB4FWCUST03
Gyártói típuskód
Harmony XB4FWCUST03
Gomb színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024