Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED világító nyomógomb, O30, 1NO, 230VAC, személyre szabott SX062340 - XB4FWCUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481820662
Sonepar cikkszám
SX062340
Gyártói cikkszám
XB4FWCUST01
Gyártói típuskód
Harmony XB4FWCUST01
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Igen