Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED világító nyomógomb, O30, 1NO, 24V, személyre szabott SX062341 - XB4FWCUST02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Gomb színe - fehér
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Megvilágítható - Igen
Lámpa tápfeszültsége - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820679
Sonepar cikkszám
SX062341
Gyártói cikkszám
XB4FWCUST02
Gyártói típuskód
Harmony XB4FWCUST02
Gomb építési formája:
lapos / sima
Gomb színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024