Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém választókapcsoló, O30, 2 állású, 1NO, személyre szabott SX062334 - XB4FDCUST01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém választókapcsoló, O30, 2 állású, 1NO, személyre szabott SX062334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Gomb színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481820600

Sonepar cikkszám

SX062334

Gyártói cikkszám

XB4FDCUST01

Gyártói típuskód

Harmony XB4FDCUST01

Kapcsolóállások száma:

2

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Záróérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024