Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, O30, 2 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, személyre szabott SX062336 - XB4FKCUST02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Igen
Gomb színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820624
Sonepar cikkszám
SX062336
Gyártói cikkszám
XB4FKCUST02
Gyártói típuskód
Harmony XB4FKCUST02
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Igen
Gomb színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024