Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, O30, 2 állású, 24 V, 1NO+1NC, személyre szabott SX062335 - XB4FKCUST01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, O30, 2 állású, 24 V, 1NO+1NC, személyre szabott SX062335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Igen

  • Gomb színe - zöld

  • Megvilágítható - Igen

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481820617

Sonepar cikkszám

SX062335

Gyártói cikkszám

XB4FKCUST01

Gyártói típuskód

Harmony XB4FKCUST01

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Igen

Gomb színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024