Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag kapcsoló, O30, 455 kulcsos, személyre szabott SX062501 - XB5FGCUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Gomb színe - fekete
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481821027
Sonepar cikkszám
SX062501
Gyártói cikkszám
XB5FGCUST01
Gyártói típuskód
Harmony XB5FGCUST01
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Záróérintkezők száma:
1
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag kapcsoló, O30, 455 kulcsos, személyre szabott