Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, 24VAC/DC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062546 - XB5FVB4C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489761141
Sonepar cikkszám
SX062546
Gyártói cikkszám
XB5FVB4C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FVB4C0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
0 mm
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, 24VAC/DC, piros, szürke körgyűrű IP66