Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, személyre szabott SX062551 - XB5FVCUST03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 110-120 V
Fényforrással - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481821140
Sonepar cikkszám
SX062551
Gyártói cikkszám
XB5FVCUST03
Gyártói típuskód
Harmony XB5FVCUST03
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
110-120 V
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, személyre szabott