Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, személyre szabott SX062553 - XB5FVCUST05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, személyre szabott SX062553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 230-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481821188

Sonepar cikkszám

SX062553

Gyártói cikkszám

XB5FVCUST05

Gyártói típuskód

Harmony XB5FVCUST05

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

230-240 V

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED jelzőlámpa, O30, személyre szabott