Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott SX062570 - XB5FWCUST02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Megvilágítható - Igen
Lámpa tápfeszültsége - 24 V
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481821201
Sonepar cikkszám
SX062570
Gyártói cikkszám
XB5FWCUST02
Gyártói típuskód
Harmony XB5FWCUST02
Gomb színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott