Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott SX062571 - XB5FWCUST03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott SX062571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Megvilágítható - Igen

  • Lámpa tápfeszültsége - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481821218

Sonepar cikkszám

SX062571

Gyártói cikkszám

XB5FWCUST03

Gyártói típuskód

Harmony XB5FWCUST03

Gomb színe:

fehér

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott