Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott SX062572 - XB5FWCUST04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott SX062572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Megvilágítható - Igen

  • Lámpa tápfeszültsége - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481821225

Sonepar cikkszám

SX062572

Gyártói cikkszám

XB5FWCUST04

Gyártói típuskód

Harmony XB5FWCUST04

Gomb színe:

fehér

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, személyre szabott