Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag nyomógomb, O30, személyre szabott SX062484 - XB5FACUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820969
Sonepar cikkszám
SX062484
Gyártói cikkszám
XB5FACUST01
Gyártói típuskód
Harmony XB5FACUST01
Gomb építési formája:
lapos / sima
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Igen
Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag nyomógomb, O30, személyre szabott